SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD

SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hk 240v 135 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2TLD Modell: 1NNF7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv5,000 timmar
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85.5
Gratis Air CFM @ 90 PSI10.20
Gratis Air CFM @ Max. Tryck10.2
Fulllastförstärkare15.0
HP3.0
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck135 psi
Motorvarvtal3450
motortypInduktion
Totala höjden31 "
Total längd33 "
Total bredd19.5 "
Tankstorlek20 gal.
Tank typHorisontell
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekFulllastförstärkareHPSpänningMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 1NNF6 Luftkompressor 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1nnf620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktion31 "33 "15 004 kr
SPEEDAIRE 2MLW4 Luftkompressor 2.0 Hp 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktion41 13 / 32 "19 5 / 16 "9 728 kr
SPEEDAIRE 4TW29 Luftkompressor 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "11 610 kr
SPEEDAIRE 40CF16 bärbar elektrisk tunnluftkompressor 1/4 tum | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "10 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hk 240v 135 Psi
13 254 kr /enhet