SPEEDAIRE Tidsinställda elektriska automatiska avtappningsventiler

Filter

SPEEDAIRE -

Tidsinställd elektrisk automatisk avtappningsventil

Speedaire automatiska dräneringsventiler är utformade för att dränera olja och kondensvatten från fuktavskiljare, filter, efterkylare, torktumlare och luftbehållare. Dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler är utrustade med en justerbar elektronisk timer för automatisk öppning och stängning av ventiler. Speedaire automatiska dräneringsventiler har filterkulventiler för att kontrollera högtrycksflödet och minska friktionsförlusterna. Modeller från 38X-serien av dessa Speedaire-autoavtappningsventiler, såsom 38XT33 och 38XR59, kan hantera temperaturer från 35 till 95 grader F och modeller från 13X-serien, såsom 13X524, 13X525, 13X526 och 13X528 har ett temperaturintervall på 14X140 XNUMX grader F.

StilModellÖvergripande djupFörstärkare ACBody MaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekSpänningTömningshastighetPris (ex moms)
A53CE44--------4 165 SEK
B53CE42--------4 108 SEK
C53RG50--------2 853 SEK
D53CE43--------4 442 SEK
D53DN43--------4 071 SEK
C53RG49--------2 318 SEK
B53CE41--------4 012 SEK
C53RG52--------3 324 SEK
C53RG51--------2 376 SEK
E13X5222-29 / 32 "0.1Mässing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm1 755 SEK
E13X5232-29 / 32 "0.1Mässing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm1 755 SEK
F13X5363-5 / 16 "0.25Mässing4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT115V0.75 gpm3 180 SEK
G13X5383-5 / 16 "0.25Mässing4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT115V0.75 gpm3 431 SEK
F13X5373-5 / 16 "0.25Mässing4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT230V0.75 gpm3 180 SEK
G12F7423-5 / 16 "0.25Mässing4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm4 022 SEK
E13X5253-13 / 64 "0.3Mässing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm1 737 SEK
E13X5263-13 / 64 "0.3Mässing4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm1 839 SEK
E13X5273-13 / 64 "0.3Mässing4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm1 870 SEK
E13X5293-13 / 64 "0.3Mässing4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT208-240V4.53 gpm1 921 SEK
E13X5283-13 / 64 "0.3Mässing4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm2 018 SEK
E13X5243-13 / 64 "0.3Mässing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm1 821 SEK
G13X5353-35 / 64 "0.4Mässing5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V17.5 gpm2 712 SEK
G13X5343-35 / 64 "0.4Mässing5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V17.5 gpm2 996 SEK
G13X5303-35 / 64 "0.4Mässing5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V15.5 gpm2 642 SEK
G13X5333-35 / 64 "0.4Mässing5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V16.5 gpm2 712 SEK
SPEEDAIRE -

1/2 tums NPT, 115V, mässingstids elektrisk automatisk dräneringsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
53DN44CD2LQR2 068 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?