Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPYDER 600842 TCT pilotborr 1/2 tum skaft 8-1 / 2 tum längd | AH8DMN 38HY41

SPYDER 600842 TCT pilotborr 1/2 tum skaft 8-1/2 tum längd

Finns i lager
Artikel: AH8DMN Modell: 600842Korsreferens: 38HY41
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
635SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Direkt byte för:Tillverkare Nr 600842
Passar hålsåg Dia.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd8.5 "
Pilot borrstorlek1/2 "dia. X 8-1 / 2" L
SkaftformRund m / 1 platt
Skaftstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPYDER 600841 HSS Pilot Drill Bit 1/2 Inch Shank 8-1 / 2 Inch Length | AH8DLU 38HY23 600841635SEK
SPYDER 600645P Pilotborr, passar 1 1/2 tums storlek till 6 5/8 tums höjdolsåg Dia - Imperial | CU4EYR 31LV85 600645P160SEK
SPYDER 600646P Pilotborr, passar 1 1/2 tums storlek till 6 5/8 tums höjdolsåg Dia - Imperial, hårdmetall | CU4EYT 31LV86 600646P160SEK
SPYDER 600648P Pilotborr, passar 3/4 tums storlek till 1 3/8 tums höjdolsåg Dia - Imperial | CU4EYU 31LV87 600648P140SEK
SPYDER 600649P Pilotborr, passar 3/4 tums storlek till 1 3/8 tums höjdolsåg Dia - Imperial, hårdmetall | CU4EYV 31LV88 600649P140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPYDER 600842 TCT pilotborr 1/2 tum skaft 8-1/2 tum längd
635SEK /enhet