Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 150SV46A Transformator 120 / 240VAC 16 / 32VAC 150VA | AH2NME 2CM18

SQUARE D 150SV46A Transformator 120/240VAC 16/32VAC 150VA

Finns i lager
Artikel: AH2NME Modell: 150SV46AKorsreferens: 2CM18
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
4 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup3.75 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3A
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd5"
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning16 / 32 VAC
Fas1
Temp. Stiga55 grader C
VA-betyg150VA
Bredd4.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)17.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsklassificeringHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 343 kr
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 kr
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 041 kr
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 558 kr
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 037 kr
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"13 486 kr
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 150SV46A Transformator 120/240VAC 16/32VAC 150VA
4 499 kr /enhet