Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9038AG1N4 Vätska, 2-nivåströmbrytare Stäng vid upp | AG6PQY 3DZX6

SQUARE D 9038AG1N4 Liquid 2-level Switch Close On Rise

Finns i lager
Artikel: AG6PQY Modell: 9038AG1N4Korsreferens: 3DZX6
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
4 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätska med två nivåer
Amps10
Body MaterialStål
Ledningsstorlek4-1/2", 4-3/4"
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.7"
Flytlängd7.00 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionNedan
Flyta resor1-1 / 4 "
Höjd4.5 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
Max. Nuvarande600A
Max. Spänning600
MonteringVertikal öppen tank
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 220 grader F.
Total längd10.32 "
VäxelfunktionClose On Rise
VA-betyg460 VAC
Bredd4.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekFlyt Dia.HöjdMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdBreddPris
SQUARE D 9038CG36N4 Vätska 2-nivå switch 2-1 / 2 tum Npt Stäng vid stigning Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontell-22 grader till 220 grader F.17.81 "6.84 "11 213 kr
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Vätska 2-nivåswitch 2-1 / 2 tum Npt Stäng på väg | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontell250 grader F Max6.840 "6.84 "9 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Liquid 2-level Switch Close On Rise
4 527 kr /enhet