Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Vätska 2-nivåswitch 2-1 / 2 tum Npt Stäng på väg | AG6PRK 3DZZ3

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Flytande 2-nivås brytare 2-1/2 tum Npt nära vid stigning

Finns i lager
Artikel: AG6PRK Modell: 9038CG36N4LZ20Korsreferens: 3DZZ3
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
9 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätska med två nivåer
Body MaterialStål
Ledningsstorlek8-1/2", 8-3/4"
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.2.5 "
Flytlängd7.00 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionVänster
Flyta resor6-1 / 2 "
Höjd5.94 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
Max. Nuvarande600A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning600
MonteringHorisontell
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd250 grader F Max
Total längd6.840 "
StammaterialRostfritt stål
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek2-1 / 2 "MNPT
Bredd6.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Flytstångsvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekFlyt Dia.HöjdMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdBreddPris
SQUARE D 9038AG1N4 Vätska, 2-nivåströmbrytare Stäng vid upp | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal öppen tank-22 grader till 220 grader F.10.32 "4.69 "4 527 kr
SQUARE D 9038CG36N4 Vätska 2-nivå switch 2-1 / 2 tum Npt Stäng vid stigning Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontell-22 grader till 220 grader F.17.81 "6.84 "11 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Flytande 2-nivås brytare 2-1/2 tum Npt nära vid stigning
9 699 kr /enhet