Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501NR62 Reläuttag, 11 stift, DIN-skena / yta, 300 V, 16 ampere | AG7CPZ 5B584

SQUARE D 8501NR62 reläuttag, 11 stift, Din-skena/yta, 300 V, 16 Ampere

Finns i lager
Artikel: AG7CPZ Modell: 8501NR62Korsreferens: 5B584
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
460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReläuttag
Kontaktbetyg16A vid 300 VAC
Djup1.44 "
Längd2.2 "
MonteringDIN-skena / skruv
Antal stift11
Socket-kodB
SockelstilOctal
UttagstypStandard
TerminalerSkruva
Spänning300V
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygDjupLängdAntal stiftTerminalerSpänningBreddPris
SQUARE D 8501NR41 Uttag 5-stifts DIN-skena / skruv 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A vid 300 VAC1"2.75 "5Skruvklämma300 VAC1.5 "757SEK
SQUARE D 8501NR42 Sockel 8-stifts DIN-skena / skruv 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A vid 300 VAC1"2.75 "8Skruvklämma300 VAC1.18 "723SEK
SQUARE D 8501NR43 Uttag 11-stifts DIN-skena / skruv 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A vid 300 VAC1"2.75 "11Skruvklämma300 VAC1.58 "672SEK
SQUARE D 8501NR34 Sockel 14-stifts DIN-skena / skruv 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A vid 300 VAC1"2.75 "14Skruvklämma300 VAC2"740SEK
SQUARE D 8501NR45 Uttag 14-stifts DIN-skena / skruv 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A vid 300 VAC1"2.65 "14Skruvklämma300 VAC1.2 "716SEK
SQUARE D 8501NR52 Uttag 8-stifts DIN-skena / skruv 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A vid 250 VAC1.13 "2.02 "8Skruvklämma300 VAC1.6 "309SEK
SQUARE D 8501NR82 Sockel 11-stifts DIN-skena / skruv 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A vid 300 VAC1.03 "3.13 "11Skruva600V1.7 "519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501NR62 reläuttag, 11 stift, Din-skena/yta, 300 V, 16 Ampere
460SEK /enhet