Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO380 strömbrytare 80a 3p 10ka 240v | AA9GHK 1D330

SQUARE D QO380 Anslut strömbrytare 80a 3p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AA9GHK Modell: QO380Korsreferens: 1D330
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
1 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps80
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3.5 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2/0
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningBox Lug
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4821
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningLUFT @ 120VACMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddLUFT @ 240VACPris
SQUARE D QO115HM Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120 Insticksbrytare, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA165SEK
SQUARE D QO120HM Strömbrytare 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120VH Strömbrytare 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO130 Anslutningsströmbrytare, 30A, 120/240V AC, 1-polig | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA152SEK
SQUARE D QO130VH Strömbrytare 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO140 Anslutningsbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO380 Anslut strömbrytare 80a 3p 10ka 240v
1 809 kr /enhet