Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO2100 Insticksbrytare, 100 A, 10 kAIC vid 240 V | AA9GFQ 1D251

SQUARE D QO2100 Plug-In strömbrytare, 100 A, 10 kAIC vid 240 V

Finns i lager
Artikel: AA9GFQ Modell: QO2100Korsreferens: 1D251
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
1 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps100
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2/0
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Square D QO2100 är en 2-polig HACR-märkt plug-in-brytare som används i QO-belastningscentraler, paneler och centraler för att ge skydd mot överbelastning och kortslutning. Den rymmer koppar- eller aluminiumtrådar i storlekar från 4 till 2/0 AWG.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade Square D-brytare arbetar med en strömstyrka på 100 ampere och 120/240 VAC och 48 VDC spänningsvärden. Den har en maximal strömavbrottskapacitet på 10 kAIC.
    • Den är utrustad med Visi-Trip-indikatorn, som fäster handtaget till mittpunkten (mellan OFF och ON) när strömbrytaren löser ut och indikerar det med rött ljus.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningLUFT @ 120VACMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddLUFT @ 240VACPris
SQUARE D QO115HM Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120 Insticksbrytare, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA165SEK
SQUARE D QO120HM Strömbrytare 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120VH Strömbrytare 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO130 Anslutningsströmbrytare, 30A, 120/240V AC, 1-polig | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA152SEK
SQUARE D QO130VH Strömbrytare 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO140 Anslutningsbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO2100 Plug-In strömbrytare, 100 A, 10 kAIC vid 240 V
1 137 kr /enhet