Stafford Mfg 7A010010FK stel axelkoppling, kilspår, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, aluminium | CJ6GNC

STAFFORD MFG 7A010010FK stel axelkoppling, kilspår, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, aluminium

Artikel: CJ6GNC Modell: 7A010010FK
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Borrstorlek5 / 8 "
Grade2011
Nyckelstorlek3 / 16 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.313 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek10-32 x 5/8
Total längd2"
TypLåg profil

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentBorrstorlekBorrstorlek ATotal längdBorrstorlek BGradeNyckelstorlekUtanför Dia.Pris
Stafford Mfg 7A004004F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/4 x 1/4 tums hål, aluminium | CJ6GKF 7A004004F50.00 tum. -Lbs.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 1/4 tums hål, aluminium | CJ6GKG 7A006004F80.00 tum. -Lbs.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 3/8 tums hål, aluminium | CJ6GKH 7A006006F120.00 tum. -Lbs.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "959SEK
RFQ
Stafford Mfg 7A008006F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, aluminium | CJ6GKJ 7A008006F150.00 tum. -Lbs.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, aluminium | CJ6GKK 7A008008F200.00 tum. -Lbs.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010008F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 1/2 tums hål, aluminium | CJ6GKL 7A010008F400.00 tum. -Lbs.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010010F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, aluminium | CJ6GKM 7A010010F500.00 tum. -Lbs.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 7A010010FK stel axelkoppling, kilspår, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, aluminium