Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C33H-6-4R Kombination Kvadratisk 2 delar 6 tum Typ 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392

STARRETT C33H-6-4R Kombinationskvadrat 2 delar 6 tum Typ 4r

Finns i lager
Artikel: AE9XAX Modell: C33H-6-4RKorsreferens: 6NAY9 / 56392
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
2 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishSatin Chrome
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCHärdat och härdat stål
FinishSlät svart emalj
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / 32: e / 64: e
HuvudmaterialStål
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C33H-6-4R är en 2-delad fyrkantig kombinationssats bestående av ett 6 tum långt (15.24 cm) härdat och härdat stålblad med satinkromfinish och ett fyrkantigt huvud av gjutjärn med mjuk svart emaljfinish.
    • Det fyrkantiga huvudet är ett mångsidigt layoutverktyg som används för att rita vinklar, parallella linjer, kontrollera höjder och djup och ställa in vinklar. Den kan också användas som en tri-kvadrat, gering, djupmätare, höjdmätare och nivå.
    • Denna Starrett-kombinations kvadratiska uppsättning innehåller också en skrapa, ett vattenpass och en vändbar låsbult som gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort.

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris
STARRETT C11H-18-4R 18 tums kombinationsfyrkant, 2 st | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 CllH-11-18R218 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant3 686 kr
STARRETT C11H-24-4R Kombination fyrkantig 24 tum 2 st. | AE6NAA 5UAP6 / 56374 CllH-11-24R224 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant4 268 kr
STARRETT C434-12-16R Kombinationsfyrkantsats, robust blad i härdat stål | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Härdat stålSlät svart16RSnabbläsning 32: e / 64: e / Flygplan Snabbläsning 50: e / 100: eStålFyrkant, centrum, gradskiva7 078 kr
STARRETT 11HC-12-4R Kombinationsfyrkant | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------2 522 kr
STARRETT C11H-6-16R Combination Square | CU4MVZ 26Z011 CllH-11-6R--------2 096 kr
STARRETT 11H-24-4R Combination Square | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------3 280 kr
STARRETT C11HC-12-4R Kombinationsfyrkant | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------2 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C33H-6-4R Kombinationskvadrat 2 delar 6 tum Typ 4r
2 703 kr /enhet