Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C434-12-16R Kombinationsfyrkantsats, robust blad i härdat stål | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R Kombinations fyrkantig uppsättning, robust blad av härdat stål

Finns i lager
Artikel: AE6NAD Modell: C434-12-16RKorsreferens: 5UAP9 / 51549
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
6 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishSatin Chrome
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
FinishSlät svart
Graderingstyp16R
graderingarSnabbläsning 32: e / 64: e / Flygplan Snabbläsning 50: e / 100: e
HuvudmaterialStål
Head TypFyrkant, centrum, gradskiva
Antal bitar4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C434-12-16R är en fyrdelad kombinationssats som består av ett 4-tums långt härdat stålblad med satinkromfinish, ett fyrkantigt stålhuvud, ett centrumhuvud och ett gradskivahuvud med jämn yta.
    • Mitthuvudet används för att exakt lokalisera mitten av ett cylindriskt eller fyrkantigt arbetsstycke och gradskivhuvudet har roterande torn med direktavläsning av dubbel 180 graders skala, perfekt för att mäta vinklar exakt.
    • Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad 90 graders kvadratisk yta och 45 graders geringsyta och används för att skriva rät vinklar och parallella linjer.
    • Denna kombinationsruta av Starrett har en skrapa, en vattenpass och en vändbar låsbult som gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern avlägsnas och säkerställer korrekt inriktning av bladet med huvudet.

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris
STARRETT C11H-18-4R 18 tums kombinationsfyrkant, 2 st | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 CllH-11-18R218 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant3 150 kr
STARRETT C11H-24-4R Kombination fyrkantig 24 tum 2 st. | AE6NAA 5UAP6 / 56374 CllH-11-24R224 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant3 648 kr
STARRETT C33H-6-4R Kombination Kvadratisk 2 delar 6 tum Typ 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 CllH-33-6R26"Härdat och härdat stålSlät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStålFyrkant2 310 kr
STARRETT 11HC-12-4R Kombinationsfyrkant | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------2 522 kr
STARRETT C11H-6-16R Combination Square | CU4MVZ 26Z011 CllH-11-6R--------2 096 kr
STARRETT 11H-24-4R Combination Square | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------3 280 kr
STARRETT C11HC-12-4R Kombinationsfyrkant | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------2 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C434-12-16R Kombinations fyrkantig uppsättning, robust blad av härdat stål
6 730 kr /enhet