Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Ohäftande materialskärare | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld icke-vidhäftande materialskärare

Finns i lager
Artikel: AA3FXB Modell: ZCM1500WKorsref: 11J992

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-självhäftande materialskärare
Noggrannhet+/- 1 mm
Kärnhållare1 ", 1.4", 3 "
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Klipp stilRak giljotinerad skärning
Skärlängd0.79 till 39 "
VisaLED
Höjd6.2 "
Längd5.4 "
Max. Skärbredd2"
Max. Rulla utanför Dia.7"
Tjocklek0.25 "/ 6 mm
Spänning117V
Bredd9.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8422409160
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Skärlängd (999mm)
    • Matningshastighet (7 "per sekund)
    • Max. Skärbredd (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Ohäftande materialskärare | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18 till 39 "9.7 "19 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld icke-vidhäftande materialskärare
14 708 kr /enhet