Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 20044014 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb-keps | AD2FTQ 3NZN7

TAYLOR 20044014 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AD2FTQ Modell: 20044014Korsreferens: 3NZN7
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadvåg
Kapacitet136 kg / 300 lb.
Digital / mekaniskMekanisk
graderingar1 kg / 2 lb.
Husets materialStål
Totala höjden2"
Total längd10.25 "
Total bredd10.5 "
PlattformmaterialStål
Vägning ytdjup2"
Väger ytans bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8423100060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapacitetDigital / mekaniskVägning ytdjupVäger ytans breddgraderingarTotala höjdenTotal längdPris
TAYLOR 48325072 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb-keps | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "315SEK
TAYLOR 74074102 Digitl Badvåg Rostfritt stål Plattform 400 Lb. Kapacitet | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "650SEK
TAYLOR 75064192 Digital Bth-skalad härdad glasplattform 400lb Cap | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 20044014 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb Cap
204SEK /enhet