Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 74074102 Digitl Badvåg Rostfritt stål Plattform 400 Lb. Kapacitet | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Digitl badvåg i rostfritt stål 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD2FTX Modell: 74074102Korsreferens: 3NZP8
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadvåg
Kapacitet180 kg / 400 lb.
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.09 kg / 0.2 lb.
Totala höjden1.5 "
Total längd13.5 "
Total bredd13 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet(2) 3V Li-Ion-batterier
Vägning ytdjup1.5 "
Väger ytans bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8423100010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapacitetDigital / mekaniskVägning ytdjupVäger ytans breddgraderingarTotala höjdenTotal längdPris
TAYLOR 20044014 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb-keps | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "204SEK
TAYLOR 48325072 Mekanisk badvåg Stålplattform 300 Lb-keps | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "315SEK
TAYLOR 75064192 Digital Bth-skalad härdad glasplattform 400lb Cap | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 74074102 Digitl badvåg i rostfritt stål 400 Lb. Kapacitet
650SEK /enhet