TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm | CE6DTP

TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm

Artikel: CE6DTP Modell: AY25
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek25
Dimension A4.95 "
Dimension B4.77 "
Dimension F1.62 "
Dimension G0.45 "
Dimension H2.8 "
Free End Float +/-0.06 "
HP-betyg @ 100 varv / min6.03 hk
Inertia27.6 lbs.-sq. med.
Max. Borra2 ", 2.56"
Max. Varvtal5500 RPM
Topp O / L vridmoment7600 XNUMX lbs.-in.
Nominell vridmoment3800 XNUMX lbs.-in.
Vikt9.78 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellInertiaKopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktDimension BPris
TB WOODS AY10 AY Form Flex Coupling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | CE6DTL AY103.08 lbs.-sq. med.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.2.68 Ibs2.91 "-
RFQ
TB WOODS AY15 AY Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm | CE6DTM AY156.41 lbs.-sq. med.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.4.23 Ibs3.33 "-
RFQ
TB WOODS AY20 AY Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 6200 rpm | CE6DTN AY209.92 lbs.-sq. med.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.5.49 kg3.76 "-
RFQ
TB WOODS AY5 AY Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment, 8500 rpm | CE6DTQ AY51.24 lbs.-sq. med.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.64 Ibs2.85 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm