TB WOODS WE80H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE80 Size, M Bushing | AL4JHZ

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE80 Storlek, M Bussing

Artikel: AL4JHZ Modell: WE80H
23 103 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningM
BussningsstorlekM
KopplingsstorlekWE80
ElementtypDäckkoppling Bushed Hub
HP-betyg @ 100 varv / min63 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min727
HP-betyg @ 1200 varv / min727
HP-betyg @ 1750 varv / min1097
HP-betyg @ 1800 varv / min1097 hk
HP-betyg @ 3450 varv / min2195
HP-betyg @ 3600 varv / min2195 hk
NavAxelnav, QD Bushed
Hub Dia.11.3 "
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.11.3 "
NavtypAxelnav, QD Bushed
Navbredd6 3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 8 "
Max. Varvtal2000 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex QD Bussed Hub
Nominell vridmoment39500 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE80
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
TypStandard
Vikt86 kg

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBussningsstorlekKopplingsstorlekViktHub Dia.Nav utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE4 Storlek, JA Busing, 550 lbs. Vridmoment | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 Ibs2.6 "2.6 "4 grader1 / 16 "1 380 kr
RFQ
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE5 Storlek, SH Busing, 925 lbs. Vridmoment | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 kg-3.13 "4 grader1 / 16 "1 596 kr
RFQ
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE10 Storlek, SDS Bussing | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 Ibs-3.65 "4 grader1 / 16 "1 832 kr
RFQ
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, SK Bussning | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 kg-4.48 "3 grader0.09375 "2 911 kr
RFQ
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, SF Bussing | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 Ibs5.42 "5.42 "3 grader0.09375 "4 066 kr
RFQ
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE40 Storlek, E Busing | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 kg-6.63 "3 grader0.09375 "5 304 kr
RFQ
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Storlek, E Busing | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 kg8.13 "8.13 "3 grader0.09375 "7 797 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE80 Storlek, M Bussing
23 103 kr /enhet