TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, SF Bussing | AK3XBV

TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, SF Busing

Artikel: AK3XBV Modell: WE30H
4 066 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSF
BussningsstorlekSF
KopplingsstorlekWE30
ElementtypDäckkoppling Bushed Hub
HP-betyg @ 100 varv / min5.8 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min67
HP-betyg @ 1200 varv / min70
HP-betyg @ 1750 varv / min101
HP-betyg @ 1800 varv / min104 hk
HP-betyg @ 300 varv / min17
HP-betyg @ 3450 varv / min200
HP-betyg @ 3600 varv / min200 hk
HP-betyg @ 50 varv / min2.9
HP-betyg @ 690 varv / min40
HP-betyg @ 870 varv / min50
NavAxelnav, QD Bushed
Hub Dia.5.42 "
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.5.42 "
NavtypAxelnav, QD Bushed
Navbredd2"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal5800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex QD Bussed Hub
Nominell vridmoment3650 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE30
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
TypStandard
Vikt4.7 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBussningsstorlekKopplingsstorlekViktHub Dia.Nav utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE4 Storlek, JA Busing, 550 lbs. Vridmoment | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 Ibs2.6 "2.6 "4 grader1 / 16 "1 380 kr
RFQ
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE5 Storlek, SH Busing, 925 lbs. Vridmoment | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 kg-3.13 "4 grader1 / 16 "1 596 kr
RFQ
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE10 Storlek, SDS Bussing | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 Ibs-3.65 "4 grader1 / 16 "1 832 kr
RFQ
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, SK Bussning | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 kg-4.48 "3 grader0.09375 "2 911 kr
RFQ
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE40 Storlek, E Busing | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 kg-6.63 "3 grader0.09375 "5 304 kr
RFQ
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bussed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Storlek, E Busing | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 kg8.13 "8.13 "3 grader0.09375 "7 797 kr
RFQ
TB WOODS WE60H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, F Bussning | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 kg-8.75 "2 grader1 / 8 "9 561 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bussed Nav, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, SF Busing
4 066 kr /enhet