TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | AK4AMC

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 12 stl.

Artikel: AK4AMC Modell: 12SC70
5 798 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Komponent WR1.76 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek12
Avstånd mellan axlar7"
Flänslängd1 11 / 16 "
NavDistansfläns
Hub Dia.5 3 / 4 "
Navets längd21 / 32 "
Längd16.3 "
Längd genom borrning2.46875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.175 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.032 "
Max. Varvtal2800 mm
Utanför Dia.10 "
Nominell vridmoment9360 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd0.65625 "
Storlek12 "
Vridmoment1028 Nm
Vikt23.4 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelavvikelseKomponent WRKopplingsstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.SF-navlängdStorlekPris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 102 kr
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 496 kr
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 122 kr
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 210 kr
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 793 kr
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 5 Storlek | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. med.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-753SEK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 6 Storlek | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-903SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 12 stl.
5 798 kr /enhet