Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 7 Storlek | AG3EKV 32ZT28

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 7 stl.

Finns i lager
Artikel: AG3EKV Modell: 7SC44Korsreferens: 32ZT28
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
1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-SC distansfläns
Bussning krävsIngen
Komponent WR0.0473 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek7
Avstånd mellan axlar4 3 / 8 "
Flänslängd0.78125 "
Höjd4.625 "
NavDistansfläns
Hub Dia.2 13 / 16 "
Navets längd29 / 32 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning2 1 / 16 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.081 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal5250 rpm
Utanför Dia.4 5 / 8 "
Nominell vridmoment940 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd0.90625 "
Vikt3 kg
Bredd568954 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.269
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelavvikelseKomponent WRKopplingsstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.SF-navlängdStorlekPris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 361 kr
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 803 kr
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 452 kr
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 429 kr
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-4 261 kr
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 5 Storlek | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. med.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-832SEK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 6 Storlek | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 7 stl.
1 752 kr /enhet