Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 6 Storlek | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 6 stl.

Finns i lager
Artikel: AG3EKT Modell: 6SC50Korsreferens: 32ZT26
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
1 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-SC distansfläns
Bussning krävsIngen
Komponent WR0.0316 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek6
Avstånd mellan axlar5"
Flänslängd0.71875 "
Höjd4"
NavDistansfläns
Hub Dia.2 1 / 2 "
Navets längd1 11 / 32 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning2 3 / 8 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.07 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal6000 rpm
Utanför Dia.4"
Typ av produktSure-Flex-typ SC-distansfläns
Nominell vridmoment585 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd1.34375 "
Vikt2.7 kg
Bredd568589 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1565
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelavvikelseKomponent WRKopplingsstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.SF-navlängdStorlekPris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 102 kr
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 496 kr
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 122 kr
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 210 kr
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. med.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 793 kr
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 5 Storlek | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. med.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-753SEK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Typ SC Distansfläns, Höghållfast Gjutjärn, 6 Storlek | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. med.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-903SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex typ SC distansfläns, höghållfast gjutjärn, 6 stl.
1 503 kr /enhet