Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AG7DZQ Modell: XCMD2124M12Korsreferens: 5WJJ1
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
2 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets längd0.74 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps3
ArmmaterialMetall
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC, Form C
Djup0.63 "
Elektrisk kopplingM12 4-polig kontakt
Höjd1.97 "
IP-värde68
MovementHorisontell, ett sätt
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft0.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.35 "
Rullmaterialtermoplast
Rullbredd0.47 "
Resa1.18 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.18 "
KabeldragningM12-kontakt, 4 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellRullbreddStälldonets längdStälldonstilResaArmmaterialMovementDriftkraftRoller Dia.Pris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "Plunger0.31 "MetallHorisontell1.6 lb.0.46 "2 278 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Wobble Stick90 graderStålVarje riktning0.9 tum .-lb.-2 552 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini-gränslägesbrytare Top Actuator 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Plunger0.2 "MetallVertikal1.9 lb.-1 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc
2 755 kr /enhet