Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AG7DZG Modell: XCMD2102M12Korsreferens: 5WJH3
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
2 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets längd0.8 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps3
ArmmaterialMetall
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC, Form C
Djup0.63 "
Elektrisk kopplingM12 4-polig kontakt
Höjd1.97 "
IP-värde68
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft1.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.46 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.14 "
Resa0.31 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.18 "
KabeldragningM12-kontakt, 4 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellRullbreddStälldonets längdStälldonstilResaArmmaterialMovementDriftkraftRoller Dia.Pris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Wobble Stick90 graderStålVarje riktning0.9 tum .-lb.-2 242 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini-gränslägesbrytare Top Actuator 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Plunger0.2 "MetallVertikal1.9 lb.-1 906 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Plunger1.18 "MetallHorisontell, ett sätt0.6 lb.0.35 "3 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc
2 112 kr /enhet