Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Förreglingsbrytare 1no / 2Nc Sil3 Plast | AF6FTY 10D284

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Interlock Switch 1no/2Nc Sil3 Plast

Finns i lager
Artikel: AF6FTY Modell: XCSDMP7012Korsreferens: 10D284
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
2 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup0.52 "
Ställdonets höjd3.46 "
Ställdonets bredd0.98 "
Body MaterialPlast
Kabellängd6.6ft.
Kontaktformulär1NO, 2NC
DC-kontaktbetyg100mA @ 24V
IP-värde66, 67
Av avkänningsavstånd0.79 "
På avkänningsavstånd0.31 "
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Byt djup0.52 "
Växla höjd3.46 "
Växla bredd0.98 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med LED

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdKontaktformulärVäxla höjdUppsägningstypPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Förreglingsbrytare 2no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 910 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5012 Förreglingsbrytare 2no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 962 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSDMP7002 Förreglingsbrytare 1no / 2Nc Sil3 Plast | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare tråd2 968 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 668 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Sil3 Plast | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Interlock Switch 1no/2Nc Sil3 Plast
2 251 kr /enhet