Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Sil3 Plast | AF6FUA 10D286

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Interlock Switch 1no/1nc Sil3 Plast

Finns i lager
Artikel: AF6FUA Modell: XCSDMR5912Korsreferens: 10D286
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
2 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets höjd0.51 "
Body MaterialPlast
Kabellängd6.6ft.
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg100mA @ 24V
IP-värde66, 67
Av avkänningsavstånd0.79 "
På avkänningsavstånd0.31 "
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Växla höjd1.52 "
UppsägningstypM12-kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Byt Dia. (1.18 ")
    • Ställdon Dia. (1.16 ")
    • Specialfunktioner: Med LED

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdKontaktformulärVäxla höjdUppsägningstypPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Förreglingsbrytare 2no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 910 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5012 Förreglingsbrytare 2no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 962 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSDMP7002 Förreglingsbrytare 1no / 2Nc Sil3 Plast | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare tråd2 968 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Förreglingsbrytare 1no / 2Nc Sil3 Plast | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare tråd2 251 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Sil3 Plast | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Interlock Switch 1no/1nc Sil3 Plast
2 539 kr /enhet