Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER ZCP21M12 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC | AG9PWG 21HK35

TELEMECANIQUE SENSORS ZCP21M12 Gränslägesbrytarkropp 1NO/1NC

Finns i lager
Artikel: AG9PWG Modell: ZCP21M12Korsreferens: 21HK35

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning
AC-kontaktbetyg4A vid 300 VAC
Kontaktformulär1NO / 1NC
Elektrisk koppling4-stifts M12-kontakt
IP-värde65
NEMA-betyg1, 4, 12
Operating temp.-13 grader till 158 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärElektrisk kopplingIP-värdeArtikelNEMA-betygOperating temp.Pris
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1D Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.2 527 kr
TELEMEKANISKA SENSORER ZCT21N12 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126A vid 300 VAC1NO / 1NCSkruvterminal65Kompakt gränslägesbrytare, 1/2 "NPT-anslutning1, 4, 12-13 grader till 158 grader F.977SEK
TELEMECANIQUE SENSORS ZCD21M12 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC M12-anslutning | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A vid 240 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Kompakt gränsbrytarkropp, M12-anslutning1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 844 kr
TELEMEKANISKA SENSORER ZCMD21 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.982SEK
TELEMEKANISKA SENSORER ZCMD21M12 Gränslägesbrytarkropp 1CO | AG9PWL 21HK60 ZCMD21M124A vid 300 VAC1NO / 1NC4-stifts M12-kontakt66, 67Gränslägesbrytarkropp, M12-anslutning4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.1 778 kr
TELEMEKANISKA SENSORER ZCMD25 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A vid 240 VAC1NO / 1NCAnsluta66, 67Gränsbrytarkropp för miniatyr4X, 6P, 12, 13-13 grader till 158 grader F.916SEK
TELEMEKANISKA SENSORER ZCKJ1H7 Gränslägesbrytarkropp 1NO / 1NC 10A @ 300V | AH2NRF 2EJ20 ZCKJ1H710A vid 240 VAC1NO / 1NCSkruvterminal66Gränslägesbrytarkropp1, 2, 3, 4, 12-13 grader till 158 grader F.1 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCP21M12 Gränslägesbrytarkropp 1NO/1NC
1 220 kr /enhet