Sensorer utan kontaktnivå

Filter

StilModellPris (ex moms)
AU3M-148R17 455 SEK
AU3M-148C48515 454 SEK
AU3M-14813 683 SEK
FLOWLINE -

Beröringsfria ultraljudsnivåsensorer

StilModellInspänningNoggrannhetKlassificeringMonteringProduktionTotal längdMätområdeUpplösningPris (ex moms)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 till 20mA, 3-trådig---13 727 SEK
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 till 20mA, 3-trådig---13 551 SEK
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generell mening1 "NPT(4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "7 420 SEK
CLU80-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "9.8ft.0.019 "11 332 SEK
DDX10-0112-28 VDC0.125 "Generell mening1 "NPT0 till 5V, 0 till 10V eller 976 till 2000Hz2"49.2 "0.019 "6 158 SEK
CLU81-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "18ft.0.039 "13 417 SEK
ELU83-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "26.2ft.0.039 "13 907 SEK
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---41 676 SEK
GLR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---29 520 SEK
HLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---31 257 SEK
ILR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 till 20mA, 2-ledare---50 359 SEK
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---43 412 SEK
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---45 149 SEK
JXP88-0018-28 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletExplosionssäker2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.440 "26.2ft.0.079 "20 776 SEK
KDL10-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare2"49.2 "0.019 "6 501 SEK
LDL14-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "7 213 SEK
MLU28-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "26.2ft.0.079 "14 324 SEK
MLU23-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "18ft.0.039 "11 937 SEK
NLU27-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "9.8ft.0.019 "10 550 SEK
ODL24-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "9.8ft.0.039 "9 251 SEK
MLU29-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "32.8ft.0.079 "14 724 SEK
PDL34-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "18ft.0.079 "11 818 SEK
QLU78-500495-250 VAC-Generell mening2 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "26.2ft.-15 217 SEK
RLU77-500495-250 VDC-Generell mening1 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "9.8ft.-13 915 SEK
CLU74-500495-250 VDC-Generell mening2 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "18ft.-15 117 SEK
FLOWLINE -

EchoTouch-seriens nivåsensorer

StilModellPris (ex moms)
AUS03-0001-0014 950 SEK
RFQ
BUS06-0001-0020 909 SEK
RFQ
CUS01-0001-0013 486 SEK
RFQ
FLOWLINE -

DLX4 Series Echopod Ultrasonic vätskenivåsensorer

StilModellPris (ex moms)
ADL14-009 409 SEK
RFQ
BDL10-008 363 SEK
RFQ
CDX10-008 363 SEK
RFQ
DDL24-0012 545 SEK
RFQ
EDL34-0016 727 SEK
RFQ
FDS14-0010 140 SEK
RFQ
PROSENSE -

Sensorer

StilModellPris (ex moms)
AGWR-1600-C7 590 SEK
RFQ
BGWR-1600-P7 590 SEK
RFQ
FLOWLINE -

Ultrasonic vätskenivåsensorer i Echosonic II LU-serien

StilModellPris (ex moms)
ALU23-0016 727 SEK
RFQ
BLU29-0023 940 SEK
RFQ
CLU27-0015 681 SEK
RFQ
DLU28-0020 804 SEK
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rektangulära ultraljudssensorer

StilModellDjupElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddProduktionBreddPris (ex moms)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP8mm4 454 SEK
AXX7F1A2NAL01M1233mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN8mm5 720 SEK
BXX7V1A1PAM1260mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP18mm3 876 SEK
BXX7V1A1NAM1260mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN18mm2 537 SEK
CXX7K1A2PAM1285mm4-stifts mikrokontakt30 "80 Hz0 grader till 50 grader CPNP17mm8 786 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultraljudsetikettsensor Pnp Npn M8 4P

ModellArtikelPris (ex moms)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV11 393 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModellArtikelPris (ex moms)
VM18PNCQCU6FCW2 780 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultraljudsetikettsensor Npn M8 4P

ModellArtikelPris (ex moms)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU12 192 SEK
MADISON -

Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy

ModellArtikelPris (ex moms)
U5098-D024-019CR9ZMX15 881 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 4 tum till 9.8 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0001-41CP6CAW11 154 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 8 tum till 19.6 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG06-0001-00CP6CAP13 838 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 4 tum till 9.8 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0011-41CP6CAL11 331 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 4 tum till 9.8 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0011-40CP6CAK9 637 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 1.5 tum till 4.9 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0011-41CP6CAJ8 682 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 1.5 tum till 4.9 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0001-41CP6CAH9 348 SEK
FLOWLINE -

Reflekterande ultraljudsnivåsensor, 2 tum Npt, 1.5 tum till 4.9 fot, 14 till 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0011-40CP6CAF7 901 SEK
FLOWLINE -

Beröringsfri radarnivåsensor

ModellArtikelPris (ex moms)
LR20-0310-30CE9UQC48 622 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModellArtikelPris (ex moms)
VM1PNCQCU6FCX2 722 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox ultraljudsnärhetssensor

ModellArtikelPris (ex moms)
SM300A22800CU6FCT4 827 SEK
12

Sensorer utan kontaktnivå

Beröringsfria nivåsensorer används för att mäta tanknivåer som involverar vätskor som bensin, syror, avloppsvatten och slurries. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa nivåsensorer från märken som Flödeslinje, Madison och Telemecanique-sensorer. Dessa ultraljudssensorer är lämpliga för hantering av klibbiga, frätande och smutsiga medier i byggnadsautomation och VVS-system. De arbetar med en maximal frekvens på 500 kHz för att leverera svarstid från 2 ms till 1 sek och klarar temperaturer upp till 158 grader F. Välj från ett brett spektrum av dessa beröringsfria sensorer som är tillgängliga för allmänt bruk, explosion -täta och egensäkra designvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?