Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LU78-5004 Ultraljudssensor 26.2 fot | AA4MFF 12U443

FLOWLINE LU78-5004 Ultraljudsnivåsensor 26.2 fot

Finns i lager
Artikel: AA4MFF Modell: LU78-5004Korsreferens: 12U443
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
14 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-kontakt ultraljudssensor
Beam Bredd3"
KlassificeringGenerell mening
konfigurationPush Button
VisaLCD, 6-siffrig
Kapslingsmaterialpolykarbonat
KapslingsklassificeringNEMA 4X (IP65)
PackningsmaterialViton
Höjd5.5 "
Inspänning95-250 VAC
MaterialPVDF
Max. Tryck30 psi
Montering2 "NPT
Produktion(3) SPDT-reläer
Total längd5.2 "
Mätområde26.2ft.
Temp. Räckvidd-4 till 140 grader F
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dead Band (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInspänningNoggrannhetKlassificeringMonteringProduktionTotal längdMätområdeUpplösningPris
FLOWLINE DL10-01 Ultraljudsnivåsändare 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare2"49.2 "0.019 "6 495 kr
FLOWLINE DL14-01 Ultraljudssensor 49.2 tum | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "7 113 kr
FLOWLINE DL24-01 Ultraljudsnivåsensor 9.8 fot | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "9.8ft.0.039 "9 536 kr
FLOWLINE DL34-01 Ultraljudssensor 18.0 fot | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "18ft.0.079 "10 931 kr
FLOWLINE DS14-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 In | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generell mening1 "NPT(4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "6 663 kr
FLOWLINE DX10-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 tum | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Generell mening1 "NPT0 till 5V, 0 till 10V eller 976 till 2000Hz2"49.2 "0.019 "5 588 kr
FLOWLINE LU27-01 Ultraljudsändare 9.8 fot | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "9.8ft.0.019 "10 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LU78-5004 Ultraljudsnivåsensor 26.2 fot
14 500 kr /enhet