Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1015 Tråd hög temperatur | AC2HBG 2KE40

TEMPCO LDWR-1015 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBG Modell: LDWR-1015Korsreferens: 2KE40
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
6 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare75 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.203 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 105 30
Spänning600
Wire Gauge10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan73 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F5 191 kr
TEMPCO LDWR-1045 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F18 120 kr
TEMPCO LDWR-1050 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd73 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F8 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1015 tråd hög temperatur
6 706 kr /enhet