TEMPCO LDWR-1050 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2

TEMPCO LDWR-1050 hög temperatur blytråd 10 gauge Max temperatur 482 F

Finns i lager
Artikel: AC9HRQ Modell: LDWR-1050Korsreferens: 3GRL2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd
Max. Förstärkare73 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.174 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 105 30
Spänning600
Wire Gauge10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.121
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8544493040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 Tråd hög temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 706 kr
TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan73 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F5 191 kr
TEMPCO LDWR-1045 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F18 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1050 hög temperatur blytråd 10 gauge Max temperatur 482 F
8 703 kr /enhet