TEMPCO LDWR-1045 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6

TEMPCO LDWR-1045 hög temperatur blytråd 10 gauge Max temperatur 842 F

Finns i lager
Artikel: AC9HRK Modell: LDWR-1045Korsreferens: 3GRK6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare75 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.203 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 105 30
Spänning600
Wire Gauge10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.138
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 Tråd hög temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 706 kr
TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan73 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F5 191 kr
TEMPCO LDWR-1050 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd73 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F8 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1045 hög temperatur blytråd 10 gauge Max temperatur 842 F
18 120 kr /enhet