Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur | AC2HBM 2KE45

TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBM Modell: LDWR-1024Korsreferens: 2KE45
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
5 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan
Max. Förstärkare73 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.174 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 105 30
Spänning600
Wire Gauge10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 Tråd hög temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 706 kr
TEMPCO LDWR-1045 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish75 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F18 120 kr
TEMPCO LDWR-1050 Ledningstråd för hög temperatur 10 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd73 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F8 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1024 tråd hög temperatur
5 191 kr /enhet