TRIM LOK INC Trimtätning 328 fot


Filter
Färg: Svart , Material: Vinyl (PVC) , Max. Temp.: 150 grader , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Stil: Trim
StilModellBenlängdTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
DDA2513-328
0.426 "0.847 "0.433 "10 468 SEK
B
DDA1549-328
0.433 "0.433 "0.641 "9 541 SEK

Trimtätning 328 fot

Trim-Loc Inc trimtätningar är idealiska för vattentät tätning i båtluckor, RV-fackdörrar, verktygslådor och tonneau-lock. De har vattentålig PVC -trim och EPDM -gummilampa för att klara temperaturer från -20 till 158 grader F. Dessa tätningar är integrerade med en stark gripande tunga och metallklämmor av aluminium för permanent grepp. Välj mellan ett brett utbud av dessa tätningar, tillgängliga med topp- och sidolampor.
Raptor Supplies erbjuder också trim tätningar med en längd på 25 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?