TRIM LOK INC DDA1549-328 Trimtätning Coex 328 fot | AD4VJD 44M856

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 fot

Finns i lager
Artikel: AD4VJD Modell: DDA1549-328Korsreferens: 44M856

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeal
FärgSvart
Passar Edge0.158 "
Benlängd0.433 "
Längd328ft.
MaterialVinyl (PVC)
Max. Temp.150 grader
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden0.433 "
Total bredd0.641 "
StilTrim

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.54
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod3916200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok DDA 1549-328 co-extruderad (coex) trimförsegling är idealisk för vattentät tätning i båtluckor, dörrar till husbilsutrymmen, verktygslådor och tonneaukåpor. Det eliminerar ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner och skyddar dem från föroreningar eller extremt väder.

Funktioner:

  • Trim Lok DDA 1549-328 co-extruderad (coex) trimförsegling har vattentålig PVC-beklädnad och EPDM-gummibulbkonstruktion för att motstå temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit såväl som väderskador.
  • Den levereras med en starkt gripande tunga och en invändig metallklämma av aluminium för permanent grepp.
  • Denna enhet motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder man en gummitätning?

A.

  • Rengör arbetsytan noggrant med engångsservetter eller luddfria torkkläder.
  • Sträck inte ut gummitätningen från rullen.
  • Undvik att smutsa ner limmet.
  • Installera gummitätningen runt radien genom att stoppa och inte sträcka.
  • Använd en hand-/automatrulle och applicera trycket mot tätningen för god väta ur limmet till ytan och långvarig hållbarhet.
  • Förvara alltid på originalrullar och förvara på en sval, torr och dammfri plats.

F. Hur förhindrar man att dessa trimningar slits av arbetsstycket?

S. Trim som gummikanttätningar har förapplicerat smältlim som fastnar på arbetsstycket när det har värmts upp. Dessa trim bör vara ordentligt uppvärmda under installationen för att förhindra att trim lossnar med tiden.

F. Vad är längden på denna trimförsegling?

A. 328 fot.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdTotala höjdenTotal breddPris
TRIM LOK INC DDA2513-328 Trimtätning Coex 328 fot | AD4VHX 44M850 DDA2513-3280.426 "0.847 "0.433 "10 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 fot
9 541 kr /enhet