A B Basmaterial: Stål , Lagertyp: Dubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd , Sladdlängd: 50ft. , Sladdtyp: 3-ledare STOW, motstår vatten och olja , Plikt: Kontinuerlig , Funktion: avvattning , Handtag: Bästa bärande , Bostad: Gjuten aluminium , Husmaterial: Gjuten aluminium , Hz: 60 , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 4 " , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Silikonkarbid , Termiskt skydd: Automat , Toppmaterial: Gjuten aluminium , Typ: Byggplats och avvattning för bostäder , Spänning: 115 , Garanti: 2 Years