TSURUMI LB-800 Dränkbar entreprenörspump, 1 hk, 115 V, 50 fot sladd | AC7FRX 38H468

TSURUMI LB-800 dränkbar entreprenörspump, 1 hk, 115 V, 50 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AC7FRX Modell: LB-800Korsreferens: 38H468

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avvattningspump
Amps9.6
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd50ft.
Sladdstorlek14/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter7 9 / 16 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head82
GPM för vatten @ 10 ft. av Head77
GPM för vatten @ 15 ft. av Head72
GPM för vatten @ 20 ft. av Head67
GPM för vatten @ 25 ft. av Head60
GPM för vatten @ 30 ft. av Head53
GPM för vatten @ 35 ft. av Head45
GPM för vatten @ 40 ft. av Head37
GPM för vatten @ 5 ft. av Head82
HandleBästa bärande
Höjd13.437 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialUretangummi
isolering klassE
Längd13.437 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3300
motortypPSC
Fas1
RPM3300
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd7 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sänkbar avvattningspump perfekt för kontinuerlig användning i dammar, vattenfall, fontäner och industriellt avloppsvattenförsörjning för att avlägsna sediment eller föroreningar
    • Slimline-design möjliggör kompatibilitet med 8-tums rör
    • Oljelift för smörjning av tätningsytorna och mekanisk tätning med dubbla innerytor med SiC-ytor för längre livslängd
    • Översta urladdningsanläggningen förbättrar maximal motorns kyleffektivitet och möjliggör därmed utökad kapacitet för torrkörning

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialPris
TSURUMI LB-1500 dränkbar avvattningspump 2 hk 115v | AC7FRZ 38H470 LB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Hög Chrome45 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI LB-800 dränkbar entreprenörspump, 1 hk, 115 V, 50 fot sladd
14 126 kr /enhet