TSURUMI LB-1500 dränkbar avvattningspump 2 hk 115v | AC7FRZ 38H470

TSURUMI LB-1500 dränkbar avvattningspump 2 hk 115v

Finns i lager
Artikel: AC7FRZ Modell: LB-1500Korsreferens: 38H470

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avvattningspump
Amps26.2
BasmaterialStål
Bearing TypeDubbelskärmad, permanent smord, högtemperatur C3-kullager klassad för en B-10 livslängd
Ledningslängd50ft.
Sladdstorlek12/3
Snörtyp3-ledare STOW, motstår vatten och olja
Diameter7.375 "
Urladdning NPT3"
DutyKontinuerlig
Funktion avvattning
GPM @ 1 Ft. av Head111
GPM för vatten @ 10 ft. av Head108
GPM för vatten @ 15 ft. av Head104
GPM för vatten @ 20 ft. av Head96
GPM för vatten @ 25 ft. av Head90
GPM för vatten @ 30 ft. av Head84
GPM för vatten @ 35 ft. av Head72
GPM för vatten @ 40 ft. av Head70
GPM för vatten @ 5 ft. av Head111
HandleBästa bärande
Höjd23 5 / 16 "
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjuten aluminium
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialHög Chrome
isolering klassB
Längd23 5 / 16 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud69 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialGjuten aluminium
Motorvarvtal3480
motortypPSC
Fas1
RPM3480
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSilikonkarbid
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialGjuten aluminium
TypByggplats och avvattning för bostäder
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd7.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (60)
    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialPris
TSURUMI LB-800 Dränkbar entreprenörspump, 1 hk, 115 V, 50 fot sladd | AC7FRX 38H468 LB-800539.614/3378213.437 "1Uretangummi14 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSURUMI LB-1500 dränkbar avvattningspump 2 hk 115v
45 598 kr /enhet