Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AVX06064 Slang, 1 tums innerdiameter, 10 fot, klar | AG9WWQ 22XJ11

TYGON AVX06064 Slang, 1 tums innerdiameter, 10 fot, klar

Finns i lager
Artikel: AG9WWQ Modell: AVX06064Korsreferens: 22XJ11
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
7 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius3.25 "
HårdhetStrand A: 56
Inuti Dia.1"
Max. Tryck15 psi
Utanför Dia.1.375 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-51 grader till 165 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
RörfärgRensa
Rörlängd10 ft.
RörmaterialPVC
TypFlexibelt
Vakuumbetyg5 tum Hg.
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.268
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON AVX42003 Slang, 1/16 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "2 577 kr
TYGON AVX42007 Slang, 1/8 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "2 955 kr
TYGON AVX42012 slang, 3/16 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "3 109 kr
TYGON AVX42017 Slang, 1/4 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "2 979 kr
TYGON AVX42029 Slang, 3/8 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "7 384 kr
TYGON AVX42038 Slang, 1/2 tum invändig diameter, 25 fot, klar | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "7 997 kr
TYGON AVX06057 Slang, 3/4 tum invändig diameter, 10 fot, klar | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "6 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AVX06064 Slang, 1 tums innerdiameter, 10 fot, klar
7 660 kr /enhet