VAL-MATIC 1812A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3

VAL-MATIC 1812A.1 Tyst backventil gjutjärn Astm A 126

Finns i lager
Artikel: AE4NLF Modell: 1812A.1Korsreferens: 5LYJ3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.5 psi
Flöde 3500 Max. gpm
Längd19 "
MaterialGjutjärn ASTM A 126
Max. Temp.150 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialBlyfri brons
Storlek12 "
Vårmaterial316 Stainless Steel
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.5
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)107.95
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekBreddPris
VAL-MATIC 1825A.1 Tyst backventil 2-1 / 2 tum flänsad | AE4NKY 5LYH6 1825A.1150 Max. gpm5.5 "2.5 "7"10 576 kr
VAL-MATIC 1803A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Max. gpm6"3"7.5 "11 618 kr
VAL-MATIC 1804A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Max. gpm7.25 "4mm9"14 934 kr
VAL-MATIC 1805A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Max. gpm8.5 "5"10 "20 223 kr
VAL-MATIC 1806A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Max. gpm9.75 "611 "25 923 kr
VAL-MATIC 1808A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600 Max. gpm12.5 "813.5 "37 282 kr
VAL-MATIC 1810A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 Max. gpm15.5 "1016 "54 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 1812A.1 Tyst backventil gjutjärn Astm A 126
84 721 kr /enhet