VAL-MATIC 1825A.1 Tyst backventil 2-1 / 2 tum flänsad | AE4NKY 5LYH6

VAL-MATIC 1825A.1 Tyst backventil 2-1/2 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AE4NKY Modell: 1825A.1Korsreferens: 5LYH6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.5 psi
Flöde 150 Max. gpm
Längd5.5 "
MaterialGjutjärn ASTM A 126
Max. Temp.150 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialBlyfri brons
Storlek2.5 "
Vårmaterial316 Stainless Steel
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7975
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekBreddPris
VAL-MATIC 1803A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Max. gpm6"3"7.5 "11 618 kr
VAL-MATIC 1804A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Max. gpm7.25 "4mm9"14 934 kr
VAL-MATIC 1805A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Max. gpm8.5 "5"10 "20 223 kr
VAL-MATIC 1806A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Max. gpm9.75 "611 "25 923 kr
VAL-MATIC 1808A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600 Max. gpm12.5 "813.5 "37 282 kr
VAL-MATIC 1810A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 Max. gpm15.5 "1016 "54 498 kr
VAL-MATIC 1812A.1 Tyst backventil Gjutjärn Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500 Max. gpm19 "12 "20 "84 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 1825A.1 Tyst backventil 2-1/2 tum med fläns
10 576 kr /enhet