Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10 | AF7HPG 21DG87

VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPG Modell: 30130Korsreferens: 21DG87
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.062 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon och polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd2.040 "
Sömlödd
Trådområde22 AWG till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10 | AF7HPH 21DG88 303300.097 "Blå1.975 "16 AWG till 14 AWG220SEK
VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Gul2.25 "12 AWG till 10 AWG257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10
218SEK /enhet