Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10 | AF7HPH 21DG88

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPH Modell: 30330Korsreferens: 21DG88
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.097 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon och polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.975 "
Sömlödd
Trådområde16 AWG till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Red2.040 "22 AWG till 18 AWG218SEK
VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Gul2.25 "12 AWG till 10 AWG257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10
220SEK /enhet