VESTIL ACH-25 Luftkedjelyft, 250 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft

Finns i lager
Artikel: AG8HLP Modell: ACH-25

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss för luftkedja
Luftförbrukning med full last på nedre27 CFM @ 90 psi
Luftförbrukning med full belastning vid höjning28 CFM @ 90 psi
Luftförbrukning utan belastning på lägre26 CFM @ 90 psi
Luftförbrukning utan belastning vid höjning31 CFM @ 90 psi
Luftinlopp NPT (in.)3 / 8 "
Kapacitet250 Ibs
Chain Fall Lines1
FärgOrange
Djup3.875 "
FPM lägre med belastning48 FPM
FPM lägre utan belastning43 FPM @ 90 psi
FPM stiger med belastning42 FPM
FPM stiger utan belastning55 FPM @ 90 psi
Fri höjd12 "
Höjd76 "
Längd11.3 "
Lyfthöjd10 fot @ 90 psi
Lastkedja Dia.4mm
MaterialStål
Max. Hiss131 ft.
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader. F
Bredd10.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLuftförbrukning med full last på nedreLuftförbrukning med full belastning vid höjningBreddKapacitetDjupFPM lägre med belastningFPM stiger med belastningPris
VESTIL ACH-100 Luftkedjelyft, 1000 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 Ibs5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-60 luftkedjelyft, 600 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 Ibs5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-50 luftkedjelyft, 500 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 Ibs3.875 "53 FPM29 FPM81 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ACH-25 Luftkedjelyft, 250 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft
79 427 kr /enhet