VESTIL ACH-60 Luftkedjelyft, 600 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft

Artikel: AG7LBM Modell: ACH-60

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss för luftkedja
Luftkonsumtion34 CFM @ 90 psi
Kapacitet600 Ibs
FärgOrange
Djup5.75 "
FPM lägre med belastning42 FPM @ 90 psi
FPM stiger med belastning16 FPM
Fri höjd13.56 "
Höjd76 "
Längd12.843 "
Lyfthöjd10 fot @ 90 psi
MaterialStål
Max. Hänge Drop36 "
Mäta enheterVARJE
Antal kedjor2
Storlek6.3 ft.
Bredd11.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)30.32
Fartygets längd (cm)32.62
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLuftförbrukning med full last på nedreLuftförbrukning med full belastning vid höjningBreddKapacitetDjupFPM lägre med belastningFPM stiger med belastningPris
VESTIL ACH-100 Luftkedjelyft, 1000 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 Ibs5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 luftkedjelyft, 250 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 Ibs3.875 "48 FPM42 FPM79 427 kr
VESTIL ACH-50 luftkedjelyft, 500 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 Ibs3.875 "53 FPM29 FPM81 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ACH-60 Luftkedjelyft, 600 Lb. Kapacitet, 10 fot lyft