VESTIL CART-PN-1500 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1500 Lb. Kapacitet | AG7PDQ

VESTIL CART-PN-1500 Hydraulisk vagn för pneumatisk däck, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PDQ Modell: CART-PN-1500

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.13 "
FramhjulsmaterialGummi
Främre hjulstorlek13 "
Höjd38.38 "
Längd50 "
MaterialStål
Max. Höjd43.75 "
Max. Reseavstånd22.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd21.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd40 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.40.12 "
Material för bakhjulGummi
Storlek bakhjul9 7 / 8 "
Skala ingårNej
Servicehöjdsintervall21 1/2 till 43 3/4 "
Serviceområde21 1/2 "till 43 3/4"
HastighetstypSingle
HjultypPneumatisk
Bredd28.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 142.65
Fartygets höjd (cm)97.47
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)72.07
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetFrämre hjulstorlekStorlek bakhjulServiceområdeBreddHöjdLängdPris
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 1000 Lb. Kapacitet | AG7PDP CART-PN-100024 "1000 Ibs13 "9 7 / 8 "13 1/2 "till 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "37 494 kr
VESTIL CART-PN-400 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 400 Lb. Kapacitet | AG7PDR CART-PN-40020 1 / 2 "400 Ibs7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "till 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "20 541 kr
VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Kapacitet | AG7PDT CART-PN-60020 1 / 2 "600 Ibs7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "till 40"27.12 "38.38 "42 "27 911 kr
VESTIL CART-PN-600-D pneumatisk däckvagn, dubbel sax, 600 Lb. Kapacitet | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 Ibs-10 "21 1/2 "till 67"28 "38.25 "50 "37 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-PN-1500 Hydraulisk vagn för pneumatisk däck, 1500 Lb. Kapacitet
33 165 kr /enhet