VESTIL CART-500-SCL Saxvagn i stål, med våg 500 Lb. 32 tum x 19.5 tum Storlek | AG7PCW

VESTIL CART-500-SCL Saxvagn i stål, med våg 500 Lb. Storlek 32 tum x 19.5 tum

Finns i lager
Artikel: AG7PCW Modell: CART-500-SCL

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Noggrannhet av applicerad belastning0.1%
Batterier ingårNej
BatteritypAA
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Fulladdade arbetstimmar av skala100
Höjd39 "
LCD-skärmens teckenhöjd5 / 8 "
Längd43 "
Sänkt höjd14 "
MaterialStål
Max. Höjd38 "
Max. Reseavstånd24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd14 "
Antal Caster4
Antal batterier6
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd19 1 / 2 "
KraftkällaManuell
StrömförsörjningAC
Höjd höjd38 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårJa
HastighetstypSingle
Bredd19.62 "
Ledningslängd58 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.55
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)49.85
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgRammaterialMaterialPlattformmaterialPris
VESTIL CART-500-SCL-PSS Vagn i delvis rostfritt stål, med skala 500 Lb 32 tum x 19.5 tum Storlek | AG7PCX CART-500-SCL-PSS500 IbsSilverRostfritt stålRostfritt stålRostfritt stål56 531 kr
VESTIL CART-1000-SCL saxvagn, med inbyggd skala | AG8HMG CART-1000-SCL1000 IbsBlåStålStålStål33 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-500-SCL Saxvagn i stål, med våg 500 Lb. Storlek 32 tum x 19.5 tum
33 792 kr /enhet