Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CYL-M-9 manuell cylinderlyftare, 9 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG7PUD Modell: CYL-M-9
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
2 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell cylinderlyftare
Kapacitet200 Ibs
FärgGul
Djup12 1 / 4 "
Vikt grad105 grader
Höjd1 1 / 4 "
InkluderarAccepterar cylindrar med upp till 9" diameter; hopfällbar 105 grader.
Längd12 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.9"
Mäta enheterVARJE
DriftManuell
AnvändningsmetodManuell
KraftkällaManuell
Bredd20 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)51.75
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInkluderarArtikelLängdMax. Cylinder Dia.BreddPris
VESTIL CYL-M-7 manuell cylinderlyftare, 7 tum Dia. | AG7PUC CYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Accepterar cylindrar med upp till 7" diameter; hopfällbar 105 grader.Manuell cylinderlyftare10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "2 868 kr
VESTIL CYL-M-10 Cylinderlyftare, manuell, 10 tum Dia. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Trumlift13.25 "10 "21.25 "3 055 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-M-9 manuell cylinderlyftare, 9 tums diameter.
2 946 kr /enhet