VESTIL DRH-serien trumvärmare


Filter
Färg: Red , Kopplingstyp: Bare tråd , Sladdlängd: 6 ft. , Höjd: 4" , Inkluderar: (1) Justerbar termostat trumvärmare med nätsladd , Jacka Material: Silikongummi , Min. Drifttemp.: 50 Deg. F , Kraftkälla: Växelström, GFCI-uttag , resistent mot: Vatten , Tjocklek: 0.0625 " , Spänning: 120V
StilModellBreddAmpsTrummans storlekLängdMaterialTemp. RäckviddTypAnvändaPris (ex moms)
A
DRH-S-55
4"4.5A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° till 425 ° FFatvärmareFrysskydd för 55 gal. Trummor5 596 SEK
B
DRH-P-5
11 "4.5A5 gal.-polyester50 ° till 160 ° F--4 186 SEK
C
DRH-P-5-CA
11 "4.5A5 gal.-polyester50 ° till 160 ° F--4 186 SEK
D
DRH-S-5
11 "4.5A5 gal.2.92 ft.Stål50 ° till 425 ° FHinkvärmareFrysskydd för 5 gal. Trummor4 186 SEK
E
DRH-S-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Stål50 ° till 425 ° F--4 186 SEK
F
DRH-S-15
14 "4.5A15 gal.-Stål50 ° till 425 ° F--4 546 SEK
G
DRH-S-15-CA
14 "4.5A15 gal.-Stål50 ° till 425 ° F--4 546 SEK
H
DRH-S-30
18 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 fotStål50 ° till 425 ° FFatvärmareFrysskydd för 30 gal. Trummor5 957 SEK
I
DRH-S-30-CA
18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Stål50 ° till 425 ° F--5 219 SEK
J
DRH-P-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 ° till 160 ° F--5 596 SEK
K
DRH-S-55-240-CA
22 1 / 3 "2.3A55 gal.-Stål50 ° till 425 ° F--5 596 SEK
L
DRH-S-55-240
22 1 / 3 "2.3A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° till 425 ° FFatvärmareFrysskydd för 55 gal. Trummor5 596 SEK
M
DRH-S-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.5.83 ft.Stål50 ° till 425 ° FFatvärmareFrysskydd för 55 gal. Trummor5 596 SEK
N
DRH-P-55
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 ° till 160 ° F--6 333 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?