Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DRH-S-30 trumvärmare i stål, 30 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QVD Modell: DRH-S-30
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
5 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Amps4.5A
FärgRed
Ledningslängd6 ft.
Trumkapacitet30 gal.
Trummans storlek30 gal.
Höjd4"
Inkluderar(1) Justerbar termostat trumvärmare med nätsladd
Jacka MaterialSilikongummi
Längd4 7/8 fot
MaterialStål
Max. Driftstemperatur425 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Nätsladdslängd6 ft.
KraftkällaVäxelström, GFCI-uttag
stift(3) Jordad kontakt
Motståndskraftig motVatten
Vårstorlek3"
Temp. Räckvidd50 grader till 425 grader. F
Tjocklek0.0625 "
TypFatvärmare
AnvändaFrysskydd för 30 gal. Trummor
Spänning120V
Wattal1000W
Watt1000
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)0.16
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsTrummans storlekLängdMaterialTemp. RäckviddTypAnvändaPris
VESTIL DRH-P-5 Poly trumvärmare, för 5 gallon kapacitet | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--4 186 kr
VESTIL DRH-P-55 Poly trumvärmare, för 55 gallon kapacitet | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--6 333 kr
VESTIL DRH-P-55-CA CSA-godkänd polytrumvärmare, 55 gallon kapacitet | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--5 596 kr
VESTIL DRH-P-5-CA CSA-godkänd polytrumvärmare, 5 gallon kapacitet | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--4 186 kr
VESTIL DRH-S-15 trumvärmare i stål, 15 gallon kapacitet | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Stål50 grader till 425 grader. F--4 546 kr
VESTIL DRH-S-15-CA CSA-godkänd ståltrumvärmare, 15 gallon | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Stål50 grader till 425 grader. F--4 546 kr
VESTIL DRH-S-30-CA CSA-godkänd ståltrumvärmare, 30 gallon | AG7QVE DRH-S-30-CA18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Stål50 grader till 425 grader. F--5 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRH-S-30 trumvärmare i stål, 30 gallon kapacitet
5 957 kr /enhet