Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DRH-S-55 trumvärmare i stål, 55 gallon, 120V

Finns i lager
Artikel: AG7QVG Modell: DRH-S-55

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Amps4.5A
FärgRed
Ledningslängd6 ft.
Trumkapacitet55 gal.
Trummans storlek55 gal.
Höjd4"
Inkluderar(1) Justerbar termostat trumvärmare med nätsladd
Jacka MaterialSilikongummi
Längd5.83 ft.
MaterialStål
Max. Driftstemperatur425 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Nätsladdslängd6 ft.
KraftkällaVäxelström, GFCI-uttag
stift(3) Jordad kontakt
Motståndskraftig motVatten
Vårstorlek3"
Temp. Räckvidd50 grader till 425 grader. F
Tjocklek0.0625 "
TypFatvärmare
AnvändaFrysskydd för 55 gal. Trummor
Spänning120V
Wattal1200W
Watt1200
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)0.16
Fartygets bredd (cm)56.72
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsTrummans storlekLängdMaterialTemp. RäckviddTypAnvändaPris
VESTIL DRH-P-5 Poly trumvärmare, för 5 gallon kapacitet | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--4 186 kr
VESTIL DRH-P-55 Poly trumvärmare, för 55 gallon kapacitet | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--6 333 kr
VESTIL DRH-P-55-CA CSA-godkänd polytrumvärmare, 55 gallon kapacitet | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--5 596 kr
VESTIL DRH-P-5-CA CSA-godkänd polytrumvärmare, 5 gallon kapacitet | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-polyester50 grader till 160 grader. F--4 186 kr
VESTIL DRH-S-15 trumvärmare i stål, 15 gallon kapacitet | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Stål50 grader till 425 grader. F--4 546 kr
VESTIL DRH-S-15-CA CSA-godkänd ståltrumvärmare, 15 gallon | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Stål50 grader till 425 grader. F--4 546 kr
VESTIL DRH-S-30 trumvärmare i stål, 30 gallon kapacitet | AG7QVD DRH-S-3018 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 fotStål50 grader till 425 grader. FFatvärmareFrysskydd för 30 gal. Trummor5 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRH-S-55 trumvärmare i stål, 55 gallon, 120V
5 596 kr /enhet